{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Pengeszélesség b | 7 mm | |
| Élvastagság a | 1,1 mm | |
| Pengehossz | 125 mm | |
| Teljes hossz | 230 mm | |
| Hatszög szár kulcsos rásegítéshez | 10 mm | |
| Profil | Lapos csavarhúzó | |
| Termék fajtája | Csavarhúzó |
| Cikkszám | 660800 7 | |
| EAN / GTIN | 4045197373052 | |
| Gyártó száma | 660800 7 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |