VDE zijkniptang L.200 mm kop verchroomd grepen dompelgeïsoleerd, DIN EN 60900, geïsoleerd 1000V AC / 1000V

Artikelnummer: 66027200
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
Producttype schneidende Zange

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 66027200
EAN/GTIN 4018754038664
Nummer fabrikant 66027200
L-nummer L60010 4287

Omschrijving

Omschrijving:

  • DIN ISO 5749
  • Vorm A
  • Nauwkeurig snoeien voor alle draden, inclusief pianodraad
  • Snijden met afschuining
  • Hoogwaardig elektrisch staal
  • Inductief gehard zagen, ca. 63 HRC

Kenmerk:

  • Harde draad (3): 3 mm
  • Middelharde draad (2): 4 mm
  • Zachte draad (1): 4 mm
  • Centreerhoogte mm (e): 11.5 mm
  • Tipbreedte mm (f): 28 mm
  • Beklengte: 31 mm
  • e: 31 mm
  • Pianodraad (4): 2,5 mm
  • Kop: verchroomd
  • Handgrepen: dip-geïsoleerd, DIN EN 60900, #T; AC/1000 V
  • Hoogte mm (h): 28 mm
  • Lengte [mm): 200 mm
  • Gewicht: 325 g
  • Breedte mm (b): 11,5 mm