• Laatste kans! Binnenkort geen onderdeel meer van ons assortiment.

Schroevendraaier, sleuf, met 2-componenten-SwissGrip-handvat, Bladbreedte b: 3,5mm

Artikelnummer: 660040 3,5
Korting
€ 4,87
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
83 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bladbreedte b (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Materiaal: Speciale PB Swiss Tools-legering

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Serie SwissGrip
Bladbreedte b 3,5 mm
Steelaanduiding 1
Bladdikte a 0,5 mm
Meslengte 90 mm
totale lengte 180 mm
Punt zwart
Bitsoort Sleufschroevendraaier
Uitvoering schacht rond
Slagkap nee
Materiaal Speciale PB Swiss Tools-legering
Materiaal handgreep Elastomeer
Oppervlak vernikkeld en verchroomd
Bedieningszeskant nee
doorgaande steel nee
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 660040 3,5
EAN/GTIN 7610733249664
Nummer fabrikant 8100.1-90 GR

Omschrijving

Uitvoering:

Handvatten met kleurcodering ‘Rainbow’ voor het snel vinden van de juiste maat.
SwissGrip-krachthandvat met huidvriendelijke mantel van elastomeer en een kern van bijzonder taai en slagvast polypropyleen. Ook met natte en oliebesmeurde handen kunnen hoge draaimomenten worden overgebracht. Steel: speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid. Verchroomd oppervlak. Zwarte punt. Smaller toelopende, vlakparallelle bladen met vlak- in plaats van lijncontact voor een hogere draaimomentoverbrenging.

Voordeel:

  • Smaller toelopende, vlakparallelle bladen met vlak- in plaats van lijncontact voor een hogere draaimomentoverbrenging.
  • Geen Cam-Out-effect.
  • Bladen perfect geschikt voor genormaliseerde en niet-genormaliseerde schroefsleuven.
  • Gladde, braamvrije afronding van het handvat voorkomt wrijving in de handpalm.
  • Dankzij de ronde, ergonomische vorm met stroef, huidvriendelijk oppervlak zijn werken zonder vermoeidheidsverschijnselen en hoge draaimomenten gegarandeerd.
  • Wegrolbeveiliging.
  • Codering met typeaanduiding en maat.

Toepassing:

Voor reparatie- en montagewerkzaamheden, voor het losdraaien van vastzittende schroeven etc.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan