Steektang L.230 mm kop verchroomde grepen met kunststof coating

Artikelnummer: 65765231
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
Producttype Multifunctionele tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 65765231
EAN/GTIN 4018754199341
Nummer fabrikant 65765231
L-nummer L60010 4093

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met vervangbare plastic bekken
  • 4-weg verstelbare schuifkoppeling
  • Om of vrij te geven Vastzetten van schroefverbindingen, bijv. Cannon-connectoren
  • Voor werkzaamheden aan lichtmetalen fittingen en pijpfittingen waarvan de oppervlakken niet mogen worden beschadigd
  • Chroom-vanadium

Kenmerk:

  • Kop: verchroomd
  • Handgrepen: met kunststof coating
  • Lengte [mm): 230 mm
  • Gewicht: 288 g
  • Breedte mm (b): 68 mm