Uitwendige rondslijpschijf 400x40x127 mm Vorm 1 C100H5AV18/50

Artikelnummer: 656023
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Slijpsteen voor uitwendig rondslijpen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 656023
EAN/GTIN 9003176560232
Nummer fabrikant 656023

Omschrijving

Omschrijving:

Deze siliciumcarbideschijf is een kosteneffectieve variant voor het nabewerken van wolfraamcarbide. De schijf wordt voornamelijk gebruikt voor het bewerken van gietijzer en non-ferrometalen. Deze schijf is met name een goede optie voor het bewerken van genitreerde werkstukken en thermisch gespoten slijtlagen. Profielslijpen is mogelijk met standaard diamant dresgereedschappen.

Kenmerk:

  • Form: 1 RECHTE SLIJPSCHIJF
  • Specificatie : C 100 H5A V18 /50
  • Afmeting (D x T x H): 400 x 40 x 127 mm
  • diameter: 400 mm
  • Sterkte: 40 mm
  • Boring: 127 mm
  • Korrelgrootte: 100
  • Vs /max: 50 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Gietijzer, Hardmetaal

Voordeel:

  • Goede prijs-prestatieverhouding
  • Universeel gebruik

Toepassing:

  • Voornamelijk voor de bewerking van gietstukken en non-ferrometalen
  • Bijzonder geschikt voor nitrideerwerkstukken en slijtvaste spraylegeringen