Borgveertangen voor buitenringen, maat A 0, lengte 140 mm, puntdiameter 0,9 mm, kop, mat verchroomd, grepen verchroomd, geruit

Artikelnummer: 65454000
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
Producttype Borgveertang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 65454000
EAN/GTIN 4018754037742
Nummer fabrikant 65454000
L-nummer L60010 984

Omschrijving

Omschrijving:

  • DIN 5254 A
  • Recht, zware vorm
  • matrijsgesmeed
  • Precisietips
  • Met contraveer (slijtvaste compressieveer)

Kenmerk:

  • voor borgringen: 3-10
  • Tip diameter [mm]: 0,9 mm
  • Handgrepen: verchroomd, geblokt
  • Kop: mat verchroomd
  • Gr.: A 0
  • Lengte [mm): 140 mm
  • Gewicht: 95 g
  • Breedte mm (b): 57 mm