Borgveertangen voor binnenringen, maat J 01, lengte 130 mm, puntdiameter 0,9 mm, kop gepolijst, grepen kunststof behuizing, opgeruwd

Artikelnummer: 65446001
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
Producttype Borgveertang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 65446001
EAN/GTIN 4018754037698
Nummer fabrikant 65446001
L-nummer L60010 3082

Omschrijving

Omschrijving:

  • DIN 5256 D
  • bekken met een hoek van 90°
  • Zware vorm
  • matrijsgesmeed
  • Precisietips

Kenmerk:

  • voor borgringen: 8-13
  • Tip diameter [mm]: 0,9 mm
  • Kop: poliert
  • Handgrepen: kunststofbekleding met opgeruwd oppervlak
  • Gr.: J 01
  • Lengte [mm): 130 mm
  • Gewicht: 100 g
  • Breedte mm (b): 59 mm