Borgveertang voor binnenringen maat J 0, lengte 140 mm, punt D 0,9 mm, kop, gepolijst, grepen, behuizing, geruwd

Artikelnummer: 65436000
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
Producttype Borgveertang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 65436000
EAN/GTIN 4018754037599
Nummer fabrikant 65436000
L-nummer L60010 2748

Omschrijving

Omschrijving:

  • DIN 5256 C
  • Recht, zware vorm
  • matrijsgesmeed
  • Precisietips

Kenmerk:

  • voor borgringen: 8-13
  • Tip diameter [mm]: 0,9 mm
  • Handgrepen: kunststofbekleding met opgeruwd oppervlak
  • Gr.: J 0
  • Lengte [mm): 140 mm
  • Gewicht: 100 g
  • Breedte mm (b): 53 mm