IMPACT-snelkoppeling, 1 inch

Artikelnummer: 653650
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijfvierkant 1 inch
totale lengte 100 mm
Uitgangsvierkant 1 inch
Materiaal Chroom-molybdeenstaal
Oppervlak gebruineerd
geschikt voor machinetoepassing ja
Producttype Snelkoppeling

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 653650
EAN/GTIN 4045197286147

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke constructie, speciaal geschikt voor elektrische of perslucht-slagmoersleutels. Met dwarsboring en centreerring voor bevestiging. Binnenvierkant volgens DIN 3121.
Om veiligheidsredenen altijd met bijbehorende verbindingspen en rubber ring bevestigen.

Materiaal:

Chroom-molybdeenstaal, oppervlak gebruineerd.

Tip:

Overige maten en uitvoeringen op aanvraag.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen