IMPACT greitojo keitimo mova, 1 colio

Prekės Nr.: 653650
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
188 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Pavaros keturbriaunis: 1

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pavaros keturbriaunis 1 in
visas ilgis 100 mm
Išėjimo kvadratas 1 in
Medžiaga Chromo molibdeno plienas
Paviršius juodintas
tinka darbui staklėmis taip
Produkto rūšis Greitojo keitimo mova

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 653650
EAN / GTIN 4045197286147
Gamintojo numeris 653650
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Tvirta forma specialiai pritaikyta elektriniams arba pneumatiniams smūginiams suktuvams. Tvirtinama skersine kiauryme ir žiediniu grioveliu. Vidinis kvadratas pagal DIN 3121.
Saugumo sumetimais būtina pritvirtinti tinkamu jungiamuoju kaiščiu ir guminiu žiedu.

Apdirbama medžiaga:

Chromo molibdeno plienas, juodintas paviršius.

Pastaba:

Kiti dydžiai ir modeliai pagal užsakymą.