• Last chance! Soon no longer part of our assortment.

IMPACT-bitdop, 1/2 inch, voor veeltandschroeven (XZN) M14

Artikelnummer: 651355 M14
Korting
12,30 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
86 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Aandrijfvierkant: 1/2

Productdetails

Technische gegevens

Voor schroeven M14
Aandrijfvierkant 1/2 inch
⌀ aandrijfzijde 25 mm
Lengte 55 mm
Bitsoort Veeltand-schroevendraaier
geschikt voor machinetoepassing ja
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 651355 M14
EAN/GTIN 4045197336521

Omschrijving

Uitvoering:

sterke constructie, speciaal geschikt voor elektrische of perslucht-slagmoersleutels. Met dwarsboring en centreerring voor bevestiging. Binnenvierkant volgens DIN 3121.
Om veiligheidsredenen altijd met bijbehorende verbindingspen en rubber ring bevestigen.

Materiaal:

chroom-molybdeenstaal, oppervlak gebruineerd.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen