VDE-combitang L.180 mm, kop verchroomd, grepen geïsoleerd, met koperen deksel DIN EN 60900, geïsoleerd 1000V AC / 1000 V

Artikelnummer: 65018180
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
Producttype Multifunctionele tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 65018180
EAN/GTIN 4018754206087
Nummer fabrikant 65018180
L-nummer L60010 4858

Omschrijving

Omschrijving:

  • DIN ISO 5746
  • Nauwkeurig snoeien voor alle draden, inclusief pianodraad
  • Inductief gehard zagen, ca. 62 HRC
  • Voor intensief continu gebruik

Kenmerk:

  • Harde draad (3): 2 mm
  • Kabel (5): 12 mm
  • Kabel (6) mm2: 16 mm²
  • Pianodraad (4): 1,8 mm
  • Kop: verchroomd
  • Handgrepen: geïsoleerde meer-componentengrepen met zachte zones, DIN EN 60900, #T; AC/1000 V
  • Lengte [mm): 180 mm
  • Gewicht: 186 g
  • Breedte mm (b): 59 mm