Handtrekwagen

Artikelnummer: 6445VZ
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6445VZ
EAN/GTIN 4017976445021
Nummer fabrikant 6445VZ

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

Modulair systeem: van gelast profielstaal, gepoedercoat blauw RAL 5007, 4 insteekhulzen. Draaischamel besturing met kogelkrans, opklapbare dissel met veiligheidshandgreep met softgrip bekleed en automatische demping bij terugplaatsen in rustpositie. Laadvlak van watervast multiplex voorzien van antislip. Kopwanden aan het platform geschroefd, zijwanden inhangbaar en uitneembeer, met ingelast draadgaas 40 x 40 x 4 mm. Laadvlak: lengte - 65 mm, breedte - 5 mm. Wielen van massief rubber, naaf met rollager. Automatische rem werkend op de voorwielen, conform EN 1757-3. Uitgevoerd met trekoog.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 1000
laadvlak lengte (mm): 1600
laadvlak breedte (mm): 900
Laadvlakhoogte (mm): 490
Totale lengte (mm): 1950
Totale breedte (mm): 950
Totale hoogte (mm): 1480
Wielen: Massief rubber
Wielmaat (mm): 400 x 80

Tip:

conform EU-norm EN 1757-3

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires