12-kant dop, 1/2 inch inch-uitvoering 7/16 inch

Artikelnummer: 642122 7/16
op aanvraag
Op voorraad
651 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Aandrijfvierkant: 1/2

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 7/16 inch
Aandrijfvierkant 1/2 inch
⌀ uitgangzijde 17,3 mm
Lengte 38 mm
Bitsoort 12-kant dopsleutel
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 642122 7/16
EAN/GTIN 4062406311704

Omschrijving

Uitvoering:

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de boutkop. Binnenvierkanten met nauwe tolerantie voor een goede passing op het bedieningsgereedschap.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.
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
    Sleutelwijdte (inch) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen