Schroefgat

Artikelnummer: 64203012010
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 64203012010
EAN/GTIN 4014586422992
Nummer fabrikant 64203012010
L-nummer L00010 3610

Omschrijving

Omschrijving:

  • Tapklem
  • efficiënt boren van schroefdraad door de tap betrouwbaar op het vierkant te houden, waardoor slippen wordt voorkomen. Comfortabel en zonder gereedschap de kraan verwisselen. Geleverd zonder kraan. Compatibel met alle FEIN accuschroevendraaiers met QuickIN / QuickIN MAX-aansluiting

Kenmerk:

  • Accessoire-interface QuickIN
  • Ø 7 mm
  • vierkant 5,5 mm