PICCO LX050.6-35R20 IC908 Reinforced Boring Inserts with Internal Coolant Holes

Artikelnummer: 6411700
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6411700
EAN/GTIN 7291075353525
Nummer fabrikant 6411700
L-nummer L24030 453

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen snijplaten, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm, boorpuntbreedte (a) 5,5 mm, functionele lengte (LF) 50 mm, Dmin afsteken 6 mm, effectieve lengte (LU) 35 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
  • Hoekradius (RE) 0,2 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 0,4 mm
  • Richting (HAND) links
  • Breedte boorpunt (A) 5,5 mm
  • Functionele lengte (LF) 50 mm
  • Functiebreedte (WF) 2,5 mm
  • Dmin afsteken 6 mm
  • Effectieve lengte (LU) 35 mm