SCB 010.500.020-41 IC908 DIN6885 Inserts for Light Fit (JS9) Keyway Broaching on Lathe and Milling Machines

Artikelnummer: 6405322
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Groef- en profielsteekgereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6405322
EAN/GTIN 7291075304206
Nummer fabrikant 6405322
L-nummer L24030 546

Omschrijving

Omschrijving:

Snijplaten, snijdiepte, max. (CDX) 5 mm, snijbreedte (CW) 5 mm

Kenmerk:

  • Inlaatdiameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm
  • Hoekradius (RE) 0,2 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 5 mm
  • Snijbreedte (CW) 5 mm
  • Functiebreedte (WF) 4 mm
  • Dmin afsteken 10 mm
  • Totale lengte (OAL) 66 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan