PICCO R 105.0407-15 IC908 ISO Fine Pitch Inserts for Full Profile Threads

Artikelnummer: 6404222
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6404222
EAN/GTIN 7291075285017
Nummer fabrikant 6404222
L-nummer L24030 570

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen snijplaten, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 5 mm, boorpuntbreedte (a) 4,4 mm, functionele lengte (LF) 30 mm, Dmin deelbreedte 5 mm

Kenmerk:

  • Centraal vlak (CF) 0,09 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 5 mm
  • Richting (rechts)
  • Breedte boorpunt (A) 4,4 mm
  • Functionele lengte (LF) 30 mm
  • Functiebreedte (WF) 1,9 mm
  • Koplengte (links) 15 mm
  • Dmin afsteken 5 mm
  • Draadvorm type (THFT) M60
  • Schroefdraadspoed (TP) 0,75 mm