PICCO R 107.0815-15 IC908 ISO Standard Inserts for Full Profile Threads

Artikelnummer: 6404219
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6404219
EAN/GTIN 7291075284638
Nummer fabrikant 6404219
L-nummer L24030 573

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen snijplaten, montagediameter machinezijde (DCONMS) 7 mm, boorpuntbreedte (a) 6,3 mm, functionele lengte (LF) 30 mm, Dmin. deelnaad 7 mm

Kenmerk:

  • Centraal vlak (CF) 0,18 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 7 mm
  • Richting (rechts)
  • Breedte boorpunt (A) 6,3 mm
  • Functionele lengte (LF) 30 mm
  • Functiebreedte (WF) 2,8 mm
  • Koplengte (links) 15 mm
  • Dmin afsteken 7 mm
  • Draadvorm type (THFT) M60
  • Schroefdraadspoed (TP) 1,5 mm