Uitgangstrede Gegalvaniseerd staal Openingsbreedte 250mm

Artikelnummer: 63969
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Opstapje

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 63969
EAN/GTIN 4031405639690
Nummer fabrikant 063969
L-nummer L90110 374

Omschrijving

Omschrijving:

  • Om de bovenste trede breder te maken en de breedte van de tussenruimte bij de uitgang te verkleinen
  • Afmetingen: 520 x 100 – 300 mm
  • Bestaande uit golfbanen, incl. 2 aansluitklemmen voor ladderrails
  • Inclusief twee aansluitklemmen voor ladderspar

Kenmerk:

  • Materiaal: Verzinkt staal
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Grootte tussenruimte: 250 mm