Schroefsleutel, verstelbaar 12″

Artikelnummer: 6381290
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6381290
EAN/GTIN 4010886638125
Nummer fabrikant 6381290
L-nummer L60160 1161

Omschrijving

Omschrijving:

Zweeds model, met links draaiende rol
zweeds model, rol linksdraaiend
Met instelschaal

Kenmerk:

  • Ontwerp: Zweeds model, wiel met linkse overbrenging
  • Totale breedte [mm]: 81 mm
  • Totale hoogte [mm]: 18 mm
  • Totale lengte [inch]: 12
  • Totale lengte [mm]: 302 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
  • Mondpositie: 15 °
  • Oppervlak: verchroomd, kop gepolijst, punten gepolijst
  • Schaalverdeling: 0-36
  • Klembereik [inch]: 1.7/16
  • Spanbreedte [mm]: 36 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Ophanggat: ja
  • Aanpassingsschaal: ja
  • Ratelfunctie: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen