Schroefsleutel, verstelbaar 8″

Artikelnummer: 6381020
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6381020
EAN/GTIN 4010886638101
Nummer fabrikant 6381020
L-nummer L60160 83

Omschrijving

Omschrijving:

Zweeds model, met links draaiende rol
zweeds model, rol linksdraaiend
Met instelschaal

Kenmerk:

  • Ontwerp: Zweeds model, wiel met linkse overbrenging
  • Totale breedte [mm]: 57 mm
  • Totale hoogte [mm]: 14 mm
  • Totale lengte [inch]: 8
  • Totale lengte [mm]: 202 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
  • Mondpositie: 15 °
  • Oppervlak: verchroomd, kop gepolijst, punten gepolijst
  • Schaalverdeling: 0-25
  • Spanbreedte [mm]: 25 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Ophanggat: ja
  • Aanpassingsschaal: ja
  • Ratelfunctie: geen
  • Klembereik [inch]: ja
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen