Dopsleutelassortiment 1/2 inch-vierkant 15-delig 6

Artikelnummer: 637714 6
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Aandrijfvierkant: 1/2
  • Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel: 10-32

Productdetails

Technische gegevens

Aantal delen 15
Aandrijfvierkant 1/2 inch
Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel 10-32 mm
Verpakking Box ABS-kunststof
Lengte 413 mm
Breedte 226 mm
Hoogte 64 mm
Bitsoort 6-kant dopsleutel
Sleutelwijdtematen metrisch
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 637714 6
EAN/GTIN 4018754260874
Nummer fabrikant 96031436

Omschrijving

Uitvoering:

Aandrijf-/verbindingsdelen volgens DIN 3122 / 3123; doppen volgens DIN 3124. Binnen-/buitenvierkanten volgens DIN 3120.
Met 6-kant doppen nr. 642200.

Toepassing:

Voor buitenzeskant-schroeven / moeren met schroefdraad M6 − M22.

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.

Levering:

Doppen: 12 st. gr. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
2 Verlengstukken: Nr. 641000 maat 130; 255
1 Ratel: Nr. 640100
Opgeborgen in: Box ABS-kunststof

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen