6-kant dop 3/8 inch 10 mm

Artikelnummer: 637229 10
op aanvraag
Op voorraad
273 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Aandrijfvierkant: 3/8
  • Materiaal: Chroom-vanadiumstaal

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 10 mm
Aandrijfvierkant 3/8 inch
Norm DIN 3124
⌀ uitgangzijde 14,6 mm
Lengte 25 mm
Bitsoort 6-kant-dopsleutel
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak verchroomd
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 637229 10
EAN/GTIN 4062406061098

Omschrijving

Uitvoering:

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop. Binnenvierkant volgens DIN 3120.
Door sleutelwijdtes met nauwe toleranties en HT-Drive-profiel worden de boutkoppen en moeren gespaard. Dunwandig, ook voor gebruik in zeer beperkte ruimten.

Norm:

DIN 3124

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Tip:

GARANT en HOLEX 6-kant doppen ook in inchmaten verkrijgbaar in onze eShop (GARANT: nr. 637232; HOLEX: nr. 637222).

Downloads en documenten

Compare with similar products

This article


Recommendations


6-kant dop 3/8 inch  10 mm

6-kant dop 3/8 inch 10 mm

op aanvraag
Op voorraad
273 stuks direct leverbaar
€ 5,35
op aanvraag
Op voorraad
1.498 stuks direct leverbaar
€ 3,46
⌀ uitgangzijde 14,6 14,6
Bitsoort 6-kant-dopsleutel 6-kant-dopsleutel
Aandrijfvierkant 3/8 3/8
Lengte 25 25
Sleutelwijdte 10 10
Materiaal Chroom-vanadiumstaal Chroom-vanadiumstaal
Producttype Dop Dop
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
    Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen