6-kant dop 3/8 inch 13 mm

Artikelnummer: 637220 13
op aanvraag
Op voorraad
2.263 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Aandrijfvierkant: 3/8
  • Materiaal: Chroom-vanadiumstaal

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 13 mm
Aandrijfvierkant 3/8 inch
Norm DIN 3124
⌀ uitgangzijde 18,4 mm
Lengte 25 mm
Bitsoort 6-kant-dopsleutel
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak verchroomd
met AS-Drive-profiel nee
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 637220 13
EAN/GTIN 4045197163196

Omschrijving

Uitvoering:

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop. Binnenvierkant volgens DIN 3120.

Norm:

DIN 3124

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Tip:

GARANT en HOLEX 6-kant doppen ook in inchmaten verkrijgbaar in onze eShop (GARANT: nr. 637232; HOLEX: nr. 637222).

Downloads en documenten

Compare with similar products

This article


Recommendations


6-kant dop 3/8 inch  13 mm

6-kant dop 3/8 inch 13 mm

op aanvraag
Op voorraad
2.263 stuks direct leverbaar
€ 3,51
op aanvraag
Op voorraad
1.370 stuks direct leverbaar
€ 5,35
⌀ uitgangzijde 18,4 18,4
Bitsoort 6-kant-dopsleutel 6-kant-dopsleutel
Norm DIN 3124 DIN 3124
Oppervlak verchroomd verchroomd
Sleutelwijdte 13 13
Materiaal Chroom-vanadiumstaal Chroom-vanadiumstaal
Producttype Dop Dop
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
    Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen