Stiftsleutel TX T60

Artikelnummer: 6365170
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schraubendreher

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6365170
EAN/GTIN 4010886636510
Nummer fabrikant 6365170

Omschrijving

Omschrijving:

chroom-vanadium staal 50CrV4, gebruineerd

Kenmerk:

  • Roll-off protection: No
  • Uitvoergrootte TX (binnenste): T60
  • Uitvoergrootte TX (binnenste) [mm]: 13.25 mm
  • antimagnetisch: Nee
  • Type lage vonk: Nee
  • voor schroeven van maat: M14
  • handgreep aanwezig: Nee
  • Inhoud (aantal stuks): 1 tlg.