Snelspanb. Futuro Top 13 mm, B 16

Artikelnummer: 636227000
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
Producttype Boorhouder sleutelloos

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 636227000
EAN/GTIN 4007430428615
Nummer fabrikant 636227000
L-nummer L01750 531

Omschrijving

Omschrijving:

  • De eerste klopboorvaste snelspanboorhouder, met ingebouwde veerspankrachtbeveiliging en dubbele stofbescherming
  • Snel gereedschap wisselen zonder sleutels te gebruiken
  • Ook bij de zwaarste belasting een stevige bevestiging van het ingespannen gereedschap
  • De olie- en slijtvaste rubberbalg beschermt de schroefdraad en de passing tegen vervuiling
  • Alleen voor rechtsdraaiende machines

Kenmerk:

  • Buitendiameter: 42.8 mm
  • Gewicht: 0,6 kg
  • Binnendraad: B16
  • Lengte (gesloten): Spanwijdte 103 mm
  • : 1 - 13 mm