Stiftsleutel, extra lang 3 mm

Artikelnummer: 6351110
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6351110
EAN/GTIN 4010886635117
Nummer fabrikant 6351110
L-nummer L60160 2060

Omschrijving

Omschrijving:

uitvoering volgens DIN ISO 2936

Kenmerk:

  • Vorm van het blad: Zeskant
  • Totale lengte [mm]: 129 mm
  • Lengte van het blad: 129 mm
  • Bladlengte 2: 23 mm
  • Materiaal: 61CrSiV5
  • Oppervlak: gegalvaniseerd
  • Breedte over vlakken [mm]: 3,0
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • anti-rolbescherming [mm]: geen
  • antimagnetisch: geen
  • Ontwerp lage vonk: geen
  • Handvat beschikbaar: geen
  • Kap draaibaar: geen
  • Kogelkop: geen
  • Slagkap: geen
  • Eenmaal getest: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen