E-Cut Hardmetaal Pro

Artikelnummer: 63502238250
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Zaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 63502238250
EAN/GTIN 4014586446639
Nummer fabrikant 63502238250

Omschrijving

Omschrijving:

  • E-Cut Carbide Pro
  • TiN-gecoat hardmetalen invalzaagblad met extreem hoge slijtvastheid. 100 % langere levensduur in vergelijking met ongecoate hardmetalen zaagbladen. 30 keer langere levensduur in vergelijking met HSS zaagbladen. De juiste keuze voor harde materialen zoals ferrometalen, roestvrij staal of koperen buizen. Kan zelfs worden gebruikt voor geharde schroeven (Spax) en hoogvaste machineschroeven. Maar ook bij uitstek geschikt voor abrasieve materialen zoals baksteen, metselwerk of cementvezelplaat, alsook laminaat, CFRP en GRP. Goede zaagprestaties en zaagkwaliteit in alle houtmaterialen, zoals hardhout of spaanplaat
  • Slanke, getailleerde vorm voor optimale zaagsnelheid en goede spaanafvoer