E-Cut-zaagblad, Carbide Pro

Artikelnummer: 63502237230
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Zaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 63502237230
EAN/GTIN 4014586427898
Nummer fabrikant 63502237230
L-nummer L00010 3894

Omschrijving

Omschrijving:

  • E-Cut Carbide Pro HM-invalzaagblad 75x35 mm met TiN-coating en extreem hoge slijtvastheid. 100% langere standtijd in vergelijking met ongecoate hardmetalen zaagbladen. 30 keer langere levensduur in vergelijking met HSS-zaagbladen. De juiste keuze voor harde materialen zoals ijzeren metalen, roestvrijstalen of koperen buizen. Kan zelfs worden gebruikt voor geharde schroeven (spax) en machineschroeven van hoge sterkte. Maar ook uitermate geschikt voor schurende materialen zoals baksteen, metselwerk of cementvezelplaten, maar ook voor laminaat, CFRP en glasvezel. Goede snijprestaties en snijkwaliteit in alle houtmaterialen, zoals hard hout of spaanplaat
  • smalle, aangepaste vorm voor optimale snijsnelheid en goede verwijdering van spaanders

Kenmerk:

  • Breedte 32 mm
  • Lengte 60 mm
  • Houder SLP
  • PU 5 st