E-Cut-zaagblad,universeel

Artikelnummer: 63502222240
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Zaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 63502222240
EAN/GTIN 4014586400488
Nummer fabrikant 63502222240
L-nummer L00010 2936

Omschrijving

Omschrijving:

  • E-cut universeel zaagblad
  • Bi-metaal met gegolfde universele tanden. Breed scala aan toepassingen voor plaatstaal tot 2 mm, aluminium profielen, koperen buizen, hout, gipsplaat en kunststoffen
  • smalle, op maat gemaakte vorm voor een optimale snijsnelheid en een goede verwijdering van spaanders

Kenmerk:

  • Breedte 28 mm
  • Lengte 55 mm
  • Houder SL
  • PU 10 st