Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Set bitdoppen voor Torx®, 3/8 inch-vierkant, 9-delig 3/8

Artikelnummer: 634830 3/8

Productdetails

Technische gegevens

Aantal delen 9
Aandrijfvierkant 3/8 inch
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 634830 3/8
EAN/GTIN 4062406130848

Omschrijving

Toepassing:

Voor binnen-Torx®-schroeven met schroefdraad M2,5 − M8.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Levering:

Bitdoppen voor Torx®: 9 st. (50 mm lang) gr. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40