Stiftsleutel 2 mm (5/64″)

Artikelnummer: 6340340
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6340340
EAN/GTIN 4010886634035
Nummer fabrikant 6340340
L-nummer L60160 3133

Omschrijving

Omschrijving:

Vanadium staal 61CrSiV5, verzinkt

Kenmerk:

  • Vorm van het blad: Zeskant
  • Totale breedte [mm]: 18 mm
  • Totale hoogte [mm]: 2 mm
  • Totale lengte [mm]: 52 mm
  • Lengte van het blad: 52 mm
  • Bladlengte 2: 18 mm
  • Materiaal: 61CrSiV5
  • Oppervlak: gegalvaniseerd
  • Breedte over vlakken [mm]: 2,0
  • Breedte over vlakken 1 [AF]: 5/64″
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • anti-rolbescherming [mm]: geen
  • antimagnetisch: geen
  • Ontwerp lage vonk: geen
  • Handvat beschikbaar: geen
  • Kap draaibaar: geen
  • Kogelkop: geen
  • Slagkap: geen
  • Eenmaal getest: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen