Haptoprene-dwarsgreep, 1/4 Inch 1/4

Artikelnummer: 633022 1/4
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
  • Aandrijfvierkant: 1/4
  • Materiaal: Chroom-vanadiumstaal

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijfvierkant 1/4 inch
totale lengte 160 mm
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Materiaal handgreep Haptopreen
Oppervlak vernikkeld en verchroomd
met uitwerper nee
met QuickRelease nee
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 633022 1/4
EAN/GTIN 4067263982197

Omschrijving

Uitvoering:

Ergonomisch gevormde dwarsgreep met stroef Haptoprene-oppervlak en een slagvaste kunststof kern. Steel van chroom-vanadiumstaal. Verchroomd oppervlak.
De materiaalkeuze en het speciale smeedproces garanderen een optimale werking en lange levensduur.

Norm:

Buitenvierkanten volgens DIN 3120-A 6,3 met verende kogel, binnenvierkanten volgens DIN 3120.