Dwarsgreep, 1/4 inch, Totale lengte: 116mm

Artikelnummer: 633000 116
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
282 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 1/4

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijfvierkant 1/4 inch
totale lengte 116 mm
Producttype Dopsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 633000 116
EAN/GTIN 4018754012329
Nummer fabrikant 11070000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Uitvoering:

met verschuifbare glijkop.
De materiaalkeuze en het speciale smeedproces garanderen een optimale werking en lange levensduur.

Norm:

DIN 3122-A 6,3
Buitenvierkanten volgens DIN 3120-A 6,3 met verende kogel, binnenvierkanten volgens DIN 3120.

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, splintervrij, vernikkelden daarna verchroomd.

T.b.v.:

handbediende doppen.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan