Slagmoerdopsleutel 1.1/2″ 6-kant 90 mm

Artikelnummer: 6329100
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6329100
EAN/GTIN 4010886632918
Nummer fabrikant 6329100

Omschrijving

Omschrijving:

machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines
Machinebediening
GEDORE speciaalstaal, gebruineerd

Kenmerk:

  • Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 40,0 mm
  • Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 1.1/2″
  • Type aandrijving: machinebediend
  • Lengte inzetstuk: 110,0 mm
  • Inzetstuk Ø 1: 130,0 mm
  • Insteek Ø 2: 86,0 mm
  • Insteekdiepte [mm]: 55,0 mm
  • Totale lengte [mm]: 110 mm
  • Materiaal: staal
  • Oppervlak: gepolijst
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 90
  • Zekering: Borgring en pen
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Accessoires