Verlengstuk, 1/4 inch, totale lengte: 50mm

Artikelnummer: 632400 50
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
504 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

totale lengte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 1/4

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 50 mm
Aandrijfvierkant 1/4 inch
Producttype Verlengstuk

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 632400 50
EAN/GTIN 4018754012206
Nummer fabrikant 11010001
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Uitvoering:

De materiaalkeuze en het speciale smeedproces garanderen optimale buitenvierkanten volgens DIN 3120 A 6,3 met verende kogel, binnenvierkanten volgens DIN 3120.
Door verzonken binnenvierkanten, aangezette buitenvierkanten en vier inklikgroeven kunnen de aandrijf- en verbindingsdelen ‘blind’ aaneengekoppeld worden.

Norm:

DIN 3123-B 6,3

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.

T.b.v.:

Handbediende doppen.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan