Bandsleutel 257 mm, d 160 mm

Artikelnummer: 6320070
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6320070
EAN/GTIN 4010886632000
Nummer fabrikant 6320070
L-nummer L60160 1436

Omschrijving

Omschrijving:

reserveband E-36 Z
Reserveband nr. E-36 Z

Kenmerk:

  • voor Ø [inch]: 6″
  • voor Ø [mm]: 160 mm
  • Totale lengte [mm]: 257 mm
  • Materiaal handvat: gedompeld
  • Gebruik/toepassing: Voor het spannen en tegenhouden van V-snaarschijven
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen