5 reciprozaagbladen ″demolition metal″ 225 x 1,6 mm

Artikelnummer: 631993000
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
Producttype Reciprozaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 631993000
EAN/GTIN 4007430122957
Nummer fabrikant 631993000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Speciaal voor sloopwerkzaamheden van metaal
  • Uitstekende stabiliteit en robuustheid door het extra dikke zaagblad (1,6 mm)

Kenmerk:

  • Ontwerp: Taps toelopend / gefreesd
  • Dikte: 1.6 mm
  • Voldoet aan Bosch Type: S 1120 CF
  • Totale lengte: 225 mm
  • Materiaalontwerp: BIM
  • Materiaalgeschiktheid: Plaatstaal 4-10 mm / buizen en profielen Ø 20-175 mm / voor pijpsnijuitrusting / voor sloop- en renovatiewerkzaamheden / glas
  • Verkoopeenheid: 5
  • Tandafstand: 2.5+ 3.2 mm / 8+10 TPI