2 reciprozaagbladen ″universal wood″ 200 x 1,25 mm

Artikelnummer: 631910000
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
Producttype Reciprozaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 631910000
EAN/GTIN 4007430083173
Nummer fabrikant 631910000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Universeel en snel in dik en dun materiaal

Kenmerk:

  • Uitvoering: Taps toelopend / geslepen
  • Dikte: 1.25 mm
  • Voldoet aan Bosch Type: S 2345 X.
  • Totale lengte: 200 mm
  • Materiaalontwerp: HCS
  • Materiaalgeschiktheid: Hout (ook vochtig) 6-150 mm / panelen 6-60 mm / multiplex / plastics / speciaal voor dompelsnedes
  • Productbeschrijving: Universeel en snel in dik en dun materiaal
  • Verkoopeenheid: 2
  • tanden pitch: Progressief