Bitdop voor binnenzeskantbouten, 1/4 inch kort 5 mm

Artikelnummer: 631710 5
op aanvraag
Op voorraad
342 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Aandrijfvierkant: 1/4

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Zeskant 5 mm
Aandrijfvierkant 1/4 inch
⌀ aandrijfzijde 11,6 mm
Lengte 28 mm
Bitsoort Sleutel voor binnenzeskantbouten
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 631710 5
EAN/GTIN 4018754000647
Nummer fabrikant 01120005

Omschrijving

Uitvoering:

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop.
Binnen vierkant met boring volgens DIN 3120-D 6,3.

Norm:

DIN 7422

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, splintervrij, vernikkelden daarna verchroomd.