HSS Nova 50 kernboor met 3/4 in Weldon

Artikelnummer: 63134340052
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: HSS
  • Schacht: Weldonschaft
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
Nominale ⌀ DC 34 mm
Snijmateriaal HSS
Schacht Weldonschaft
Boor-⌀ 34 mm
Snijdiepte 50 mm
Producttype Gatzaag

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 63134340052
EAN/GTIN 4014586614588
Nummer fabrikant 63134340052
L-nummer L00010 2445
Fabrikant/verantwoordelijke persoon C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • HSS Nova 50 kernboor met 3/4 in Weldon
  • hoge standtijd. Metrische afmetingen, zaagdiepte 50 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte 50 mm
  • Boor-Ø 34 mm