HSS SPECIAL 50-kernboor met 3/4 in Weldon-houder

Artikelnummer: 63134260302
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 63134260302
EAN/GTIN 4014586469669
Nummer fabrikant 63134260302
Fabrikant/verantwoordelijke persoon C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • HSS SPECIAL 50-kernboor met 3/4 in Weldon-houder

Kenmerk:

  • Snijdiepte: 50 mm
  • Boren Ø: 26 mm