HSS-kernboor met QuickIN-opname.

Artikelnummer: 63133120068
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Kernboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 63133120068
EAN/GTIN 4014586615639
Nummer fabrikant 63133120068
L-nummer L00010 1621

Omschrijving

Omschrijving:

  • HSS Dura 50-kernboor met QuickIN-houder
  • coating van tin voor een uitstekende standtijd en optimale glijeigenschappen
  • Metrische afmetingen, zaagdiepte 50 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte 50 mm
  • Boor-Ø 12 mm