HM-kernboor met QuickIN plus-spantang

Artikelnummer: 63130027010
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Nominale ⌀ DC 27 mm
Boor-⌀ 27 mm
Snijdiepte 20 mm
Producttype Kernboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 63130027010
EAN/GTIN 4014586331164
Nummer fabrikant 63130027010
L-nummer L00010 1514
Fabrikant/verantwoordelijke persoon C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • HM-kernboor met QuickIN plus-houder
  • maximale standtijd dankzij hardmetalen fitting. Uitstekende snijprestaties in alle gangbare metalen
  • metrische afmetingen, snijdiepte 20 mm, boren Ø staal tot 25 mm, boren Ø aluminium tot 30 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte 20 mm
  • Boor-Ø 27 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan