2 reciprozaagbladen ″flexible metal″ 150 x 0,9 mm

Artikelnummer: 631093000
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
Producttype Reciprozaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 631093000
EAN/GTIN 4007430440976
Nummer fabrikant 631093000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Breukbestendig, flexibel, reciprozaagbladen < 1,0 mm dikte

Kenmerk:

  • Ontwerp: Taps toelopend / gefreesd
  • Dikte: 0.9 mm
  • Voldoet aan Bosch Type: S 922 BF
  • Totale lengte: 150 mm
  • Materiaalontwerp: BIM
  • Materiaalgeschiktheid: Platen 3-8 mm / buizen / profielen Ø 10-100 mm
  • Productbeschrijving: Onbreekbare, flexibele sabelzaagbladen < 1.0 mm dikte
  • Verkoopeenheid: Steek van 2
  • tanden: 1.8 mm/ 14 TPI