3/4″ Dopsleutel, lang (inch) 1.1/16″

Artikelnummer: 6305A 1.1/16
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6305A 1.1/16
EAN/GTIN 4991644144877
Nummer fabrikant 6305A 1.1/16

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 90 mm
Dimensie D2: 37 mm
D1: 38,5 mm
Lengte: 28 mm
Hoogte: 64 mm
Drive: 3/4″
Vierkant stopcontact
Uitgang 1.1/16″
Interne dubbele zeskant
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen