1000 nieten 10x18 mm

Artikelnummer: 630574000
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Klem

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 630574000
EAN/GTIN 4007430420282
Nummer fabrikant 630574000
L-nummer L01750 1365
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Nieten van fijne draad voor de bevestiging van stoffen en weefsels

Kenmerk:

  • Breedte: 10 mm
  • Geschikt voor: TA E 2019
  • Type beugel: Type 53
  • Lengte: 18 mm
  • Productbeschrijving: Fijne draadklemmen voor het bevestigen van stoffen en stoffen
  • Verkoopeenheid: 1000

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan