Geleiderail KFS 70

Artikelnummer: 629017000
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Geleiderail

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 629017000
EAN/GTIN 4061792198623
Nummer fabrikant 629017000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Mobiele, compacte oplossing voor exact haakse zaagsnedes, direct op de plaats van gebruik. Ideaal op het dak of bij gemonteerde werkstukken
  • Koppelbaar met de Metabo-cirkelzagen KS 18 LTX 66 BL, KS 18 LTX 57, KS 66 FS, KS 85 FS
  • Zaagsnedes tot 60° met vergrendelposities bij de gebruikelijke hoeken
  • Met het geïntegreerde terughaalmechanisme keert de zaag na het zagen weer snel terug in de uitgangspositie
  • De cirkelzaag gewoon koppelen met de snelsluiting
  • Splinterbescherming zorgt voor minder splinters bij het zagen
  • Anti-slipstrip voor veilige, anti-slip ondersteuning en bescherming van het werkstukoppervlak

Kenmerk:

  • Totale lengte: 1094 mm
  • Gewicht: 2140 g
  • Snijlengte: 700 mm