• Het artikel kan niet worden besteld vanwege ontbrekende prijzen.

HFPL 6004 IC428 Utility Double-Ended Face Machining Inserts

Artikelnummer: 6290153
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6290153
EAN/GTIN 7291075034660
Nummer fabrikant 6290153
L-nummer L23940 545

Omschrijving

Aprašymas:

Face Groove/Turn Indexable Inserts, Cutting Width (CW) 6 mm, Depth of Cut Maximum (APMX) 3 mm, Insert Length (INSL) 19 mm

Požymis:

  • Axial Groove Outside Diameter Minimum (DAXN) 20.8 mm
  • Corner Radius (RE) 0.4 mm
  • Cutting Width (CW) 6 mm
  • Depth of Cut Maximum (APMX) 3 mm
  • Insert Length (INSL) 19 mm
  • Max. Face Grooving Feed (ffg(max)) 0.28 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.4 mm
  • Min. Face Grooving Feed (ffg(min)) 0.12 mm/rev
  • Min. Face Turning Feed (fft(min)) 0.15 mm/rev